OV-22 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730127 OV-22 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730127 OV-22 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730127

OVトメワ(アナ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 55730127 品番 OV-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)1.3 呼びOV-22 寸法t(mm)1 寸法S(mm)22 寸法C(mm)16.9 寸法W(mm)1.1 寸法d1(mm)23.5 寸法d2(mm)18.7 寸法G(mm)23 許容スラスト荷重(N)11768

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする