OV-30 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730170 OV-30 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730170 OV-30 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730170

OVトメワ(アナ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 55730170 品番 OV-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)1.5 呼びOV-30 寸法t(mm)1.2 寸法S(mm)30 寸法C(mm)23.1 寸法W(mm)1.3 寸法d1(mm)32.1 寸法d2(mm)25.7 寸法G(mm)31.4 許容スラスト荷重(N)18633

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする