大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
OVトメワ(アナ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
呼び
OV-40
注文コード
55730197
品番
OV-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
2
呼び
OV-40
寸法t(mm)
1.75
寸法S(mm)
40
寸法C(mm)
31.2
寸法W(mm)
1.85
寸法d1(mm)
43.5
寸法d2(mm)
35.5
寸法G(mm)
42.5
許容スラスト荷重(N)
37265