OV-45 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730215 OV-45 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730215 OV-45 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730215

OVトメワ(アナ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 呼びOV-45 注文コード55730215 品番OV-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)2 呼びOV-45 寸法t(mm)1.75 寸法S(mm)45 寸法C(mm)35.4 寸法W(mm)1.85 寸法d1(mm)48.5 寸法d2(mm)39.7 寸法G(mm)47.5 許容スラスト荷重(N)42169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする