OV-50 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730240 OV-50 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730240 OV-50 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730240

OVトメワ(アナ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55730240 品番 OV-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,712
販売価格(税別)
17,920
寸法d(mm)2.5 呼びOV-50 寸法t(mm)2 寸法S(mm)50 寸法C(mm)38.8 寸法W(mm)2.15 寸法d1(mm)54.2 寸法d2(mm)44.2 寸法G(mm)53 許容スラスト荷重(N)53937

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする