OV-80 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730285 OV-80 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730285 OV-80 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730285

OVトメワ(アナ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びOV-80 注文コード55730285 品番OV-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥908
販売価格(税別)
825
この商品は呼び・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)2.5 呼びOV-80 寸法t(mm)2.5 寸法S(mm)80 寸法C(mm)65.6 寸法W(mm)2.65 寸法d1(mm)85.5 寸法d2(mm)73.1 寸法G(mm)83.5 許容スラスト荷重(N)107873

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする