大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
GVトメワ(ジク(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
55730416
品番
GV-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
2
呼び
GV-28
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
28
寸法C(mm)
36.2
寸法W(mm)
1.6
寸法d1(mm)
25.9
寸法d2(mm)
33.5
寸法G(mm)
26.6
許容スラスト荷重(N)
22555