大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
GVトメワ(ジク(イワタキカク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55730486
品番
GV-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,636
販売価格(税別)
¥
18,760
バスケットに入れる
寸法d(mm)
2
呼び
GV-48
寸法t(mm)
1.75
寸法S(mm)
48
寸法C(mm)
59.6
寸法W(mm)
1.85
寸法d1(mm)
44.5
寸法d2(mm)
55.2
寸法G(mm)
45.5
許容スラスト荷重(N)
45111