SE-16 SEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55730931 SE-16 SEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55730931 SE-16 SEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55730931

SEトメワ(ジク(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 55730931 品番 SE-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼びSE-16 寸法t(mm)0.4 寸法S(mm)16 寸法W(mm)0.86 寸法d1(mm)15.7 寸法d2(mm)22.2 寸法G(mm)15.8 許容スラスト荷重(N)686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする