SE-19 SEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55730940 SE-19 SEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55730940 SE-19 SEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55730940

SEトメワ(ジク(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 55730940 品番 SE-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼びSE-19 寸法t(mm)0.4 寸法S(mm)19 寸法W(mm)0.86 寸法d1(mm)18.7 寸法d2(mm)25.4 寸法G(mm)18.8 許容スラスト荷重(N)686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする