(トクハツ 50052 (52) Cガタトメワ(アナ 大阪魂 55731098 (トクハツ 50052 (52) Cガタトメワ(アナ 大阪魂 55731098 (トクハツ 50052 (52) Cガタトメワ(アナ 大阪魂 55731098

Cガタトメワ(アナ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード55731098 品番(トクハツ 50052 (52)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)6.5 寸法t(mm)2 寸法B(mm)5.1 寸法d3(mm)56.2 寸法d0(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする