大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(アナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
55731125
品番
(トクハツ 50068 (68)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7.4
寸法t(mm)
2.5
寸法B(mm)
6
寸法d3(mm)
72.5
寸法d0(mm)
2.5