大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(33個)
注文コード
55731211
品番
(トクハツ 51018 (18)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3.8
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
2.6
寸法d3(mm)
16.5
寸法d0(mm)
1.7