(トクハツ 51050 (50) Cガタトメワ(ジク 大阪魂 55731299 (トクハツ 51050 (50) Cガタトメワ(ジク 大阪魂 55731299 (トクハツ 51050 (50) Cガタトメワ(ジク 大阪魂 55731299

Cガタトメワ(ジク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 55731299 品番 (トクハツ 51050 (50)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法A(mm)6.7 寸法t(mm)2 寸法B(mm)5 寸法d3(mm)45.8 寸法d0(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする