GS-2 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731579 GS-2 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731579 GS-2 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731579

GSトメワ(ジク(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 55731579 品番 GS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,818
販売価格(税別)
8,925
直径(Φmm)挿入時:5.5 寸法d(mm)0.9 寸法t(mm)0.6 寸法S(mm)2 寸法B(mm)1 寸法d1(mm)1.9 許容スラスト荷重(N)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする