GS-3.5 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731606 GS-3.5 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731606 GS-3.5 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731606

GSトメワ(ジク(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(49個) 注文コード 55731606 品番 GS-3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
直径(Φmm)挿入時:8 寸法d(mm)0.9 寸法t(mm)0.6 寸法S(mm)3.5 寸法B(mm)1.8 寸法d1(mm)3.3 許容スラスト荷重(N)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする