大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
GSトメワ(ジク(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(37個)
注文コード
55731640
品番
GS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
直径(Φmm)
挿入時:11
寸法d(mm)
1.3
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
5
寸法B(mm)
2.3
寸法d1(mm)
4.75
許容スラスト荷重(N)
127