GS-10 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731676 GS-10 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731676 GS-10 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731676

GSトメワ(ジク(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(19個) 注文コード 55731676 品番 GS-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
直径(Φmm)挿入時:18.5 寸法d(mm)1.5 寸法t(mm)1.2 寸法S(mm)10 寸法B(mm)4.2 寸法d1(mm)9.65 許容スラスト荷重(N)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする