大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
GSトメワ(ジク(イワタキカク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55731685
品番
GS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,562
販売価格(税別)
¥
24,147
バスケットに入れる
直径(Φmm)
挿入時:20
寸法d(mm)
1.7
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
11
寸法B(mm)
4.7
寸法d1(mm)
10.6
許容スラスト荷重(N)
275