GS-13 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731710 GS-13 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731710 GS-13 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731710

GSトメワ(ジク(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 55731710 品番 GS-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
直径(Φmm)挿入時:23.5 寸法d(mm)1.7 寸法t(mm)1.2 寸法S(mm)13 寸法B(mm)5.4 寸法d1(mm)12.55 許容スラスト荷重(N)314

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする