GS-15 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731728 GS-15 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731728 GS-15 GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂 55731728

GSトメワ(ジク(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 55731728 品番 GS-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
直径(Φmm)挿入時:27 寸法d(mm)2 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)15 寸法B(mm)5.9 寸法d1(mm)14.5 許容スラスト荷重(N)392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする