大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
GSトメワ(ジク(イワタキカク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
55731737
品番
GS-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,388
販売価格(税別)
¥
43,080
バスケットに入れる
直径(Φmm)
挿入時:31
寸法d(mm)
2.5
寸法t(mm)
1.75
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
6.7
寸法d1(mm)
16.35
許容スラスト荷重(N)
588