大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
SIトメワ(アナ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
55731798
品番
SI-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
SI-11
寸法t(mm)
0.25
寸法S(mm)
11
寸法W(mm)
0.56
寸法d1(mm)
11.3
寸法d2(mm)
5.8
寸法G(mm)
11.25
許容スラスト荷重(N)
392