SI-14 SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55731816 SI-14 SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55731816 SI-14 SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55731816

SIトメワ(アナ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(23個) 注文コード 55731816 品番 SI-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼びSI-14 寸法t(mm)0.25 寸法S(mm)14 寸法W(mm)0.64 寸法d1(mm)14.3 寸法d2(mm)7.7 寸法G(mm)14.2 許容スラスト荷重(N)392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする