大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
SIトメワ(アナ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
呼び
SI-35
注文コード
55731911
品番
SI-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
SI-35
寸法t(mm)
0.4
寸法S(mm)
35
寸法W(mm)
0.96
寸法d1(mm)
35.4
寸法d2(mm)
27
寸法G(mm)
35.3
許容スラスト荷重(N)
785