SI-50 SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55731929 SI-50 SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55731929 SI-50 SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55731929

SIトメワ(アナ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55731929 品番 SI-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,499
販売価格(税別)
10,454
呼びSI-50 寸法t(mm)0.4 寸法S(mm)50 寸法W(mm)0.96 寸法d1(mm)50.4 寸法d2(mm)40 寸法G(mm)50.3 許容スラスト荷重(N)883

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする