BG-20 ワンキョク Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT 大阪魂 55732306 BG-20 ワンキョク Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT 大阪魂 55732306 BG-20 ワンキョク Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT 大阪魂 55732306

ワンキョク Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 寸法d1(mm)18.5 注文コード55732306 品番BG-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法d1・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
許容荷重(kg)許容スラスト荷重:1600 寸法H(mm)0.5 寸法d(mm)1.6 寸法t(mm)1 寸法S(mm)20 寸法W(mm)1.5 寸法d1(mm)18.5 寸法G(mm)19.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする