大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ワンキョク Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法d1(mm)
20.4
注文コード
55732315
品番
BG-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(kg)
許容スラスト荷重:1800
寸法H(mm)
0.5
寸法d(mm)
1.6
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
22
寸法W(mm)
1.5
寸法d1(mm)
20.4
寸法G(mm)
21