大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
55732358
品番
BE-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
許容スラスト荷重:35
寸法H(mm)
0.64
寸法t(mm)
0.5
寸法S(mm)
2.4以上、3.0未満
寸法W(mm)
1.14
寸法d1(mm)
1.95
寸法d2(mm)
4.6
寸法G(mm)
2