大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
55732385
品番
BE-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
許容スラスト荷重:87
寸法H(mm)
0.64
寸法t(mm)
0.7
寸法S(mm)
4.3以上、5.3未満
寸法W(mm)
1.34
寸法d1(mm)
3.64
寸法d2(mm)
8
寸法G(mm)
3.7