BE-85 ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク 大阪魂 55732455 BE-85 ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク 大阪魂 55732455 BE-85 ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク 大阪魂 55732455

ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 55732455 品番 BE-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
許容荷重(kg)許容スラスト荷重:340 寸法H(mm)0.64 寸法t(mm)1 寸法S(mm)9.6以上、12.0未満 寸法W(mm)1.64 寸法d1(mm)8.4 寸法d2(mm)17 寸法G(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする