大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ワンキョクEガタトメワ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
55732480
品番
BE-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,128
販売価格(税別)
¥
36,480
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
許容スラスト荷重:530
寸法H(mm)
0.9
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
12.4以上、15.2未満
寸法W(mm)
2.1
寸法d1(mm)
10.88
寸法d2(mm)
22
寸法G(mm)
11