大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径d1
65
注文コード
55732516
品番
S-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径d1・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
7.4
寸法t(mm)
2.5
寸法B(mm)
6.4
寸法d3(mm)
60.8
寸法do(mm)
2.5
呼び径d1
65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55732516
S-65
44876517
S-65
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)
大阪魂
1個
¥
359
税込
¥
395
注文コードが変更になりました