S-75 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732550 S-75 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732550 S-75 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732550

Cガタトメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 呼び径d175 注文コード55732550 品番S-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び径d1・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)7.9 寸法t(mm)2.5 寸法B(mm)7 寸法d3(mm)70.5 寸法do(mm)2.5 呼び径d175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする