大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径d1
80
注文コード
55732568
品番
S-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.2
寸法t(mm)
2.5
寸法B(mm)
7.4
寸法d3(mm)
74.5
寸法do(mm)
2.5
呼び径d1
80