大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径d1
85
注文コード
55732586
品番
S-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径d1・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.4
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
8
寸法d3(mm)
79.5
寸法do(mm)
3
呼び径d1
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55732586
S-85
44876596
S-85
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)
大阪魂
1個
¥
468
税込
¥
515
注文コードが変更になりました