大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径d1
88
注文コード
55732595
品番
S-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.5
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
8
寸法d3(mm)
82.5
寸法do(mm)
3
呼び径d1
88