S-120 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732656 S-120 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732656 S-120 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732656

Cガタトメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 呼び径d1120 注文コード55732656 品番S-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径d1・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10.9 寸法t(mm)4 寸法B(mm)10.3 寸法d3(mm)113 寸法do(mm)3 呼び径d1120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55732656 S-120 44876675 S-120 C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂 C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする