大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径d1
145
注文コード
55732690
品番
S-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,971
販売価格(税別)
¥
1,792
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
11.8
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
11.8
寸法d3(mm)
138
寸法do(mm)
3.5
呼び径d1
145