大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径d1
310
注文コード
55732699
品番
S-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,177
販売価格(税別)
¥
39,252
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
6
寸法B(mm)
17
寸法d3(mm)
293
寸法do(mm)
5
呼び径d1
310