S-320 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732708 S-320 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732708 S-320 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732708

Cガタトメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径d1320 注文コード55732708 品番S-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,177
販売価格(税別)
39,252
この商品は呼び径d1・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)6 寸法B(mm)17 寸法d3(mm)303 寸法do(mm)5 呼び径d1320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする