S-410 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732751 S-410 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732751 S-410 Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55732751

Cガタトメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径d1410 注文コード55732751 品番S-410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,500
販売価格(税別)
65,909
この商品は呼び径d1・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)7 寸法B(mm)23 寸法d3(mm)390 寸法do(mm)6 呼び径d1410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする