大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ステンSEトメワ(ジク(イワタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(53個)
注文コード
55732778
品番
SE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
SE-3
寸法t(mm)
0.25
寸法S(mm)
3
寸法W(mm)
0.56
寸法d1(mm)
2.8
寸法d2(mm)
8
寸法G(mm)
2.9
許容スラスト荷重(N)
245