SE-10 ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂 55732848 SE-10 ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂 55732848 SE-10 ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂 55732848

ステンSEトメワ(ジク(イワタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 55732848 品番 SE-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,662
販売価格(税別)
16,056
呼びSE-10 寸法t(mm)0.25 寸法S(mm)10 寸法W(mm)0.56 寸法d1(mm)9.8 寸法d2(mm)15.4 寸法G(mm)9.9 許容スラスト荷重(N)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする