SE-22 ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂 55732900 SE-22 ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂 55732900 SE-22 ステンSEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂 55732900

ステンSEトメワ(ジク(イワタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 55732900 品番 SE-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼びSE-22 寸法t(mm)0.4 寸法S(mm)22 寸法W(mm)0.86 寸法d1(mm)21.7 寸法d2(mm)28.5 寸法G(mm)21.8 許容スラスト荷重(N)785

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする