大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ステンSEトメワ(ジク(イワタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55732909
品番
SE-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,844
販売価格(税別)
¥
79,858
バスケットに入れる
呼び
SE-25
寸法t(mm)
0.4
寸法S(mm)
25
寸法W(mm)
0.86
寸法d1(mm)
24.7
寸法d2(mm)
31.4
寸法G(mm)
24.8
許容スラスト荷重(N)
785