SI-15 ステンSIトメワ(アナ(イワタ 大阪魂 55732979 SI-15 ステンSIトメワ(アナ(イワタ 大阪魂 55732979 SI-15 ステンSIトメワ(アナ(イワタ 大阪魂 55732979

ステンSIトメワ(アナ(イワタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 55732979 品番 SI-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,680
販売価格(税別)
23,345
呼びSI-15 寸法t(mm)0.25 寸法S(mm)15 寸法W(mm)0.64 寸法d1(mm)15.3 寸法d2(mm)8.7 寸法G(mm)15.2 許容スラスト荷重(N)392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする