大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ステンSIトメワ(アナ(イワタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
55733031
品番
SI-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
SI-25
寸法t(mm)
0.4
寸法S(mm)
25
寸法W(mm)
0.84
寸法d1(mm)
25.35
寸法d2(mm)
18.6
寸法G(mm)
25.25
許容スラスト荷重(N)
785