S-135 SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733505 S-135 SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733505 S-135 SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733505

SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55733505 品番 S-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,072
販売価格(税別)
25,520
寸法A(mm)11.5 寸法t(mm)4 寸法B(mm)11 寸法d3(mm)128 寸法do(mm)3.5 呼び径d1135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする