大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55733539
品番
S-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,230
販売価格(税別)
¥
62,027
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12.9
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
12.2
寸法d3(mm)
151
寸法do(mm)
3.5
呼び径d1
160